仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト質量(kg)0.7色枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20色温度(K)4000遮光度15°幅(Φmm)82エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25013MW、LEK-193016A01DO入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)光束(Lm)2485埋め込み寸法(mm)75光色白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130演色指数(Ra)85カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)