- ソルティメイト メガスラム×8 SUNLINE 68832367

- ソルティメイト メガスラム×8 SUNLINE 68832367
- ソルティメイト メガスラム×8 SUNLINE 68832367
- ソルティメイト メガスラム×8 SUNLINE 68832367

ソルティメイト メガスラム×8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(200m)号数4注文コード68832367品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・「こだわりの道具にはこだわりのラインを」というテーマに完成した、ベイトリールにマッチしたPEライン。
・低伸度と柔軟性を合わせ持つ素直な糸質に仕上げたことで、キャスティングしやすく太号柄でもルアー操作を邪魔しない唯一無二の風合い。
・突然起こるバックラッシュの瞬発的にかかる衝撃に対しても耐えるバランスを実現し、キャスト時の不安を解消します。
・ベースカラーにはブライトグリーン(若草色)を採用。また50mごとにホワイトマーキングがあるため、好みの長さで使用可能。

仕様撚り数:8本材質PEブライトグリーン号数4強力(kg)29.5標準強力(lb)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする