- ソルティメイト インフィニティブ×4 SUNLINE 68832735

- ソルティメイト インフィニティブ×4 SUNLINE 68832735
- ソルティメイト インフィニティブ×4 SUNLINE 68832735
- ソルティメイト インフィニティブ×4 SUNLINE 68832735

ソルティメイト インフィニティブ×4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(300m)号数2注文コード68832735品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・強烈な突っ込みにも耐える耐衝撃性と直線強力を兼ね備えたハイグレード原糸を採用。
・新たに完成した表面加工技術「Performance Sustainable Processing(パフォーマンスサステナブルプロセシング)」(PSP)によって初期性能を長時間維持することが可能になり、スムーズなメタルジグのフォールやストレスのないジャークが持続します。
・激しいジャークでも毛羽立ち難い組ピッチを採用。PSPと相まって高い耐久性が持続します。
・フグや歯の鋭い魚から切られるリスクを軽減しながら、水深の把握も同時にこなすNEWカラーシステムを採用。

仕様撚り数:4本材質PE10m×5色号数2強力(kg)15.5標準強力(lb)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする