LEKD05013FWK-LS9 一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 東芝ライテック 68833786

一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光色白色(4000K Ra:85)枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒光束(Lm)575注文コード68833786品番LEKD05013FWK-LS9
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板幅(mm)Φ82質量(kg)0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)136.9(100V) 136.9(200V) 136.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25013FWK、LEK-4R6016A01O入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)光束(Lm)575埋め込み寸法(mm)75光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする