材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ82質量(kg)0.7色枠/黒備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)138(100V) 138(200V) 138(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25013MNK、LEK-4R6016A01O入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)光束(Lm)580埋め込み寸法(mm)75光色昼白色(5000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(黒)