- ソルティメイト PEエギスタ8 SUNLINE 68834415

- ソルティメイト PEエギスタ8 SUNLINE 68834415
- ソルティメイト PEエギスタ8 SUNLINE 68834415
- ソルティメイト PEエギスタ8 SUNLINE 68834415

ソルティメイト PEエギスタ8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(150m)号数0.8注文コード68834415品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「HQ-PE」ライン。
・真円かつ滑らかな8本組。ガイドへの摩擦抵抗が大幅に軽減。
・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。
また、オフショアでも扱いやすくなっています。

仕様撚り数:8本材質PE10m×3色号数0.8強力(kg)最大5.5標準強力(lb)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする