- ソルティメイト 鰺の糸エステル ラッシュアワー SUNLINE 68834440

- ソルティメイト 鰺の糸エステル ラッシュアワー SUNLINE 68834440
- ソルティメイト 鰺の糸エステル ラッシュアワー SUNLINE 68834440

ソルティメイト 鰺の糸エステル ラッシュアワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(200m)号数0.25注文コード68834440品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・「アジングで扱いやすいエステルライン」を徹底的に突き詰め、新たなラインへと進化しました。
・糸質はしなやか設計。1000番~2000番クラスのスプール径の小さいスピニングリールでも糸グセが付きにくいため、1g以下の軽量ジグヘッドでもストレスなくキャストできます。
・しなやかな糸質が釣行回数を重ねると起こりやすくなるキャストトラブルを減らします。それによってキャスト回数が増え、チャンスタイムを逃さず掴むことができ、気が付けば”ラッシュアワー”が続く・・・。
・より色濃くなり、見やすくなったフラッシュイエローカラー。NSVライトにも対応します。
・無駄なく巻ける100mポイントマーク付。
ご注意
※伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。

材質エステルフラッシュイエロー号数0.25標準強力(lb)1.25最大強力(lb)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする