付属品落下防止ワイヤー材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ454質量(kg)7.7色本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)保護等級IP20遮光度20°エネルギー消費効率(Lm/W)139.2(100V) 141.3(200V) 141.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V)光束(Lm)19500埋め込み寸法(mm)400光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%