曜日別特売
LEDEM13821MK 低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック 68836909

低天井用直付黒色LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)400注文コード68836909品番LEDEM13821MK
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

用途水平天井取付専用オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする