曜日別特売
JN-IPS50UHDR-U-H2 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 68837127

JN-IPS50UHDR-U-H2 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 68837127
JN-IPS50UHDR-U-H2 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 68837127
JN-IPS50UHDR-U-H2 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 68837127
JN-IPS50UHDR-U-H2 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 68837127
JN-IPS50UHDR-U-H2 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 68837127

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード68837127品番JN-IPS50UHDR-U-H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR373:YES質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力NO(オプティカルのみ)表面処理半光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)706×1111×267コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB 97%/DCI-P3 75%解像度3840×2160応答速度8ms入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー10W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ50パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする