曜日別特売
HDPD-SUTC2 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837276

HDPD-SUTC2 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837276
HDPD-SUTC2 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837276
HDPD-SUTC2 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837276
HDPD-SUTC2 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837276

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
容量(TB)2
内容量1台注文コード68837276品番HDPD-SUTC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。
米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。
Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19容量(TB)2付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書質量(kg)約200使用温度範囲(℃)5~35対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFS電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする