曜日別特売
10S-1RCA125N15-G2 空気圧シリンダ 10S-1RCA125N ParkerTAIYO 68839267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RCA125N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)15スイッチZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)注文コード68839267品番10S-1RCA125N15-G2
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形スイッチZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)ロッド先端ねじめねじ取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする