東洋佐々木ガラス
花かざり ミニカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
35
35
56
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
68839534
品番
TS44012
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
人気のビュッフェスタイルなどに使いやすい小さなガラス器です。
用途
ミニカップ
容量(mL)
50
高さ(mm)
35
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
65
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可