曜日別特売
B-20104 ショットグラス 東洋佐々木ガラス 68839586

B-20104 ショットグラス 東洋佐々木ガラス 68839586
B-20104 ショットグラス 東洋佐々木ガラス 68839586

ショットグラス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード68839586品番B-20104
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。

用途ショットグラス容量(mL)80高さ(mm)107口径(Φmm)40最大径(Φmm)40
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする