東洋佐々木ガラス
ミニボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(12個)
1箱(6個)
容量(mL)
65
77
68
170
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
68839708
品番
P-20301
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
器を積み重ねて高さに変化を加えるなど、セッティングのスタイルが広がるアイテムです。
用途
ミニボール
容量(mL)
65
高さ(mm)
45
奥行(mm)
53
横幅(mm)
53
最大径(Φmm)
67
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可