曜日別特売
LEDB-2261X 進入口赤色灯 東芝ライテック 68840147

進入口赤色灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード68840147品番LEDB-2261X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

非常用光源をLED化し、省エネへ貢献
設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ
長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)
従来品に比べ約64%の節電

用途灯具は壁面直付専用材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.5(100V)保護等級IP23(灯具)IP20(電源)電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))光源寿命60000時間内蔵電池FK731入力電流(mA)47mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする