曜日別特売
MIPAF1XX667PSAAX 圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル 68840916

圧力センサ 密閉型ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68840916品番MIPAF1XX667PSAAX
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止

仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:174psi●最大圧力の読み:667psi●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:UNF 7/16●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67●コード番号:202-3532アズワン品番65-7347-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする