曜日別特売
ZB5AS12 押ボタンヘッド Harmony XB5 キーリリース 黒 シュナイダーエレクトリック 68841187

ZB5AS12 押ボタンヘッド Harmony XB5 キーリリース 黒 シュナイダーエレクトリック 68841187
ZB5AS12 押ボタンヘッド Harmony XB5 キーリリース 黒 シュナイダーエレクトリック 68841187

押ボタンヘッド Harmony XB5 キーリリース 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68841187品番ZB5AS12
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様【送信機】1個材質プラスチック直径(Φmm)40種類プラスチックヘッド キノコ型(ラッチ・キー復帰)取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×保証期間18ヶ月

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする