スケーター
抗菌食洗機対応プラコップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(45g)
注文コード
68842727
品番
KE5AAG
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。
材質
樹脂:ポリプロピレン
容量(mL)
約200
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
寸法(Φ×mm)
約直径74×68
耐熱温度(℃)
140
加工内容
全体
デザイン
トイ・ストーリー24
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。