曜日別特売
ST-33K-015-GW1-ANP テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器 68843436

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本使用温度範囲(℃)-50~400熱電対タイプK注文コード68843436品番ST-33K-015-GW1-ANP
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

使用温度範囲(℃)-50~400先端形状尖りコード径(Φmm)外径1.2×1.7耐熱温度(℃)300熱電対タイプKテープ長さ(mm)150被覆材ガラス繊維
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする