曜日別特売
OSG4-NS 15-35A-P30 ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS 奥岡製作所 68844064

ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
溝幅(mm)350
適合荷重(横断/側溝)歩道用/歩道用
ピッチ(mm)30
質量(kg)8.2
8.2
11.3
13.8
3.9
4.4
4.7
5.2
5.5
6.2
6.9
7.7
8.3
9.3
11.2
10
12.1
11
12.4
5.1
5.7
6.1
6.8
7.1
8.1
8.9
10.6
11.9
14.4
12.9
12.8
15.7
14.5
14
17.8
15.9
7.8
7
7.5
9.4
8.4
8.8
10.8
12.3
15.8
17.6
15.5
19.3
17
21.8
9.8
14.3
12.7
13.6
17.5
15.4
16
20.1
18.2
17.3
22.4
19.7
24.3
22
21.2
27.4
13.1
16.9
14.9
20.6
18.8
23.7
21.4
20.2
26.2
23.1
22.5
28.6
25.8
24.8
32.2
28.4
20.7
26.7
23.6
24.2
30.8
27.7
33.9
30
28.9
37.2
33.1
32
41.7
36.8
内容量1個注文コード68844064品番OSG4-NS 15-35A-P30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです

溝幅(mm)350質量(kg)8.2ピッチ(mm)30本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×994×15質量(kg/枚)8.2材質SUS304長さ(mm)994適合荷重(横断/側溝)歩道用/歩道用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68845665
2020-02-23
用途: 機械浴室の排水溝の蓋
医療・福祉・介護関連業

樹脂製のグレーチングより丈夫だとは思いますが、スリットの隙間が大きすぎるのと重量が重い点が不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする