奥岡製作所
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
溝幅(mm)
350
ピッチ(mm)
15
適合荷重
(横断/側溝)歩道用/歩道用
注文コード
68844107
品番
OSG4-NS 15-35C-P15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ・適合荷重
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
溝幅(mm)
350
質量(kg)
15.1
ピッチ(mm)
15
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
400×994×15
質量(kg/枚)
15.1
材質
SUS304
長さ(mm)
994
適合荷重
(横断/側溝)歩道用/歩道用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません