209016 0000 お掃除シート ハンディ・クラウン 68845020

お掃除シート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68845020
品番
209016 0000
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

エアコン掃除の養生に
汚れを気にしないでしっかりお掃除できる。
エアコン掃除ではプロも使っています。
後処理も簡単。丸めて捨てるだけ。
信頼品質の国産品。

用途
エアコン掃除の養生に
幅(mm)
2100
材質(本体)
PE
長さ(m)
5
シート幅(mm)
2100
シート長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする