奥岡製作所
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
溝幅(mm)
450
ピッチ(mm)
12.5
適合荷重
(横断/側溝)歩道用/T-2
注文コード
68845236
品番
OSG4-NS 20-45F-P12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ・適合荷重
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
溝幅(mm)
450
質量(kg)
28.6
ピッチ(mm)
12.5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×994×20
質量(kg/枚)
28.6
材質
SUS304
長さ(mm)
994
適合荷重
(横断/側溝)歩道用/T-2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません