BAB-110R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846148

BAB-110R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846148
BAB-110R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846148

AVボード ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード68846148品番BAB-110R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)12.3ブラック幅(cm)約109.5耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする