曜日別特売
EX-14B【ワケあり】 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68846586

EX-14B【ワケあり】 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68846586
EX-14B【ワケあり】 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68846586

極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個検出方式限定反射型 (拡散光タイプ)注文コード68846586品番EX-14B【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)アウトレット
¥8,4906,790

薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。

材質
ケース:ポリエチレンテレフタレート
レンズ:ポリアリレート
耐振動(耐久)
耐久10~500Hz
複振幅3mm
XYZ各方向2時間
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度10000
白熱ランプ:受光面照度3000
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
出力仕様
最大流入電流:50mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)0.4V以下(流入電流16mAにて)
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)付属品取付ビス:1セット検出方式限定反射型 (拡散光タイプ)質量(g)約20検出距離(mm)2~25(中心10mm)[白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。]特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下出力動作非入光時ONケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能動作切換スイッチ取付姿勢フラットON耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)、(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする