曜日別特売
412548 有機溶剤標識 日本緑十字社 68847164

有機溶剤標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚表示内容1,4-ジオキサン注文コード68847164品番412548
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。

用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ポリプロピレン厚さ(mm)1取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3×4ヶ所表示内容1,4-ジオキサン印刷方式UV印刷
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。412001(RAE-001)とは製造工程・材質が異なるため、質感や色味に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする