曜日別特売
10S-1RCA63N15TC2 空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO 68848062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RCA63N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)15スイッチZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)注文コード68848062品番10S-1RCA63N15TC2
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダー径(Φmm)63シリンダストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形スイッチZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)ロッド先端ねじおねじ取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする