その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4色本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)相関色温度(K)5000平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明部品番号【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-1002N-03保護等級IP65機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V) 124(200V) 120.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002N-03入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)光束(Lm)980埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色調光方式不可構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト配光タイプ中角タイプ遮光(°)30