PR2657 ステンレスボール 藤井器物製作所 68851879

メイン

PR2657 ステンレスボール 藤井器物製作所 68851879
PR2657 ステンレスボール 藤井器物製作所 68851879
PR2657 ステンレスボール 藤井器物製作所 68851879

ステンレスボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズ(cm)15注文コード68851879品番PR2657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
用途調理、お菓子作りに仕様耐食性があり衛生的、サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバーサイズ(cm)15内径(Φcm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする