曜日別特売
LEKD1063225N-LS9 1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック 68851925

1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋め込み寸法・光色・色など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
埋め込み寸法(mm)
150
光色
昼白色
色
枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白
注文コード
68851925
品番
LEKD1063225N-LS9
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質
本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート
幅(mm)
165
質量(kg)
1.1
色
枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白
相関色温度(K)
5000
その他
【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
高さ(mm)
【器具取付】191
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
平均演色評価数
Ra:93
仕上
枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白
部品番号
【link1】LEDD-183205M-LS9、【link2】LEEU-1006N-03
保護等級
IP20
機能
SL端子台/送り端子台付
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.8(100V) 65.8(200V) 64.1(242V)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
関連部品
LEDD-183205M-LS9、LEEU-1006N-03
入力電流(mA)
82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)
520
埋め込み寸法(mm)
150
光色
昼白色
調光方式
不可
構成部品
【1】1【2】1
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離
照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)
191
演色指数(Ra)
93
カテゴリー
グレアレスダウンライト
配光タイプ
広角タイプ
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする