曜日別特売
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312

AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312
AVT-D3-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857312

電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コード長さ(m)2.5
ホワイト
内容量1個注文コード68857312品番AVT-D3-2425WH
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。

コード長さ(m)2.5機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×ホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)約223スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×150×23※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする