曜日別特売
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398

AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398
AVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857398

電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コード長さ(m)
内容量1個注文コード68857398品番AVT-D4-2425WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。

ホワイト質量(g)約244電源コード(m)2.5適合(電気用品安全法)PSE材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく絶縁種別絶縁キャップ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く)シャッターほこりシャッター付き定格容量(W)1500
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68857398AVT-D4-2425WH68857382AVT-D4-2425BKAVT-D4-2425WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム 68857382電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’tエレコム1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする