インターフェースUSB3.0/2.0付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約100cmコネクター含む)×1、クイックガイド(保証書付き)、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ規格【電気用品安全法】PSEマーク表示本体質量(g)1030対応OSWindows 11 / Windows 10(S、Pro、 Home)、 8.1、7 / Windows Server 2012(64bit) 、2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit) 、2008 R2(64bit) / macOS 10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1型番【エレコム】ELD-CED040UBK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率II区分:0.001175 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファン無し容量(TB)4入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1RAID機能無し