曜日別特売
ELD-REN020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 68858213

 

ELD-REN020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 68858213
ELD-REN020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 68858213
ELD-REN020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 68858213
ELD-REN020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 68858213
ELD-REN020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 68858213

HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台
容量(TB)
内容量1台注文コード68858213品番ELD-REN020UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。

容量2TB付属品ACアダプタ×1、USB3.0ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ質量(g)約850(本体のみ)備考※テレビ向けのセットアップガイドを同梱していますが、各社テレビ各機種との個別の動作確認はしておりません。テレビ側の仕様等により本製品をお使い頂けない場合がございますがご了承ください。外形寸法(mm)120×183×35 (本体のみ,突起部を除く)対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit/32bit) , 2008 R2(64bit) / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4 ※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。コネクタ形状USB3.0 Standard-Bx1型番ELD-REN020UBK入力電圧(V)100動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ保証期間3年フォーマット形式NTFSエネルギー消費効率(W/GB)B区分0.0034ファンファンレスインターフェイスUSB3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする