材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート幅(mm)140質量(kg)1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)相関色温度(K)3500平均演色評価数Ra:93保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)56.2(100V) 56.7(200V) 55.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-183204M-LS9、LEEU-1506WW-03入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)630埋め込み寸法(mm)125光色温白色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)183カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ