曜日別特売
SS5Y5-50P1-06D-C6D12 SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 SMC 68860156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rc注文コード68860156品番SS5Y5-50P1-06D-C6D12
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcバルブ連数6コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き仕様コネクタ種類:(P) フラットケーブル (26極)、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、A,Bポート管接続口径:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D12) 12連用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする