超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)5.9
5.9
6
5.6
5.7
5.8
4.0
4.2
5
6.8
7
8
8.5
9
10
10.3
11
12
13
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.2
6.5
6.7
7.2
7.5
7.8
8.2
8.8
9.5
9.8
10.5
10.8
11.5
11.8
12.5
全長(mm)82
溝長(mm)32
内容量1本注文コード68861458品番SDOX3A059
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

内部給油仕様。3D用。
ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。

ドリル径(Φmm)5.9溝長(mm)32全長(mm)82シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする