曜日別特売
LEKG153421WWK-LD9 1500ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック 68861707

1500ユニット交換形ダウンライト直付CL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個光色温白色枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト光束(Lm)1360注文コード68861707品番LEKG153421WWK-LD9
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)相関色温度(K)3500平均演色評価数Ra:83仕上枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト部品番号【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°エネルギー消費効率(Lm/W)121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDG-18401MK-LD9、LEEU-1503WW-03入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)1360光色温白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約1%~100%遮光(°)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする