その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ高さ(mm)【器具取付】194備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)相関色温度(K)5000平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ部品番号【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1502N-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°エネルギー消費効率(Lm/W)133.9(100V) 135.1(200V) 132.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-186000M-LS9、LEEU-1502N-03入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)1500埋め込み寸法(mm)150光色昼白色調光方式不可構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ遮光(°)30