その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2色本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:83仕上本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装部品番号【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V) 115.3(200V) 113.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1502L2-03入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)1280光色電球色調光方式不可構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリー軒下用シーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ遮光(°)10