その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面高さ(mm)【器具取付】159備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面部品番号【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1502L-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)106.2(100V) 107.2(200V) 105.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1502L-03入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)1190埋め込み寸法(mm)100光色電球色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)159演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約1%~100%遮光(°)15