曜日別特売
LEKD1533023WWK-LD9 1500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 東芝ライテック 68863920

1500ユニット交換形ダウンライト黒色深形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色温白色注文コード68863920品番LEKD1533023WWK-LD9
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)【器具】115質量(kg)0.8高さ(mm)【器具取付】172備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3500仕上枠/黒、反射板/黒三分つや部品番号【link1】LEDD-183003MK-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)56.2(100V) / 56.7(200V) / 55.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)光束(Lm)630埋め込み寸法(mm)Φ100光色温白色適合器具【1】DF-70170-PD、【2】DF-70171-PD、【3】DF-70404調光方式PWM制御構成部品【1】1【2】1距離【照射面】0.1演色指数(Ra)Ra83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約1%~100%遮光(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする