その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)140質量(kg)1色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト高さ(mm)【器具取付】169備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)相関色温度(K)3500平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト部品番号【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2003WW-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付エネルギー消費効率(Lm/W)97.1(100V) 98.5(200V) 97.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-183404M-LD9、LEEU-2003WW-03入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)光束(Lm)1380埋め込み寸法(mm)125光色温白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)169演色指数(Ra)83カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約1%~100%