その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板幅(mm)170質量(kg)0.9色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面高さ(mm)【器具取付】185備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)相関色温度(K)4000平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面部品番号【link1】LEDD-183005MV-LS9、【link2】LEEU-2003W-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°エネルギー消費効率(Lm/W)129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-183005MV-LS9、LEEU-2003W-03入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)光束(Lm)1840埋め込み寸法(mm)150光色白色調光方式不可構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ遮光(°)30