その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート幅(mm)140質量(kg)1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白高さ(mm)【器具取付】183備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)相関色温度(K)3500平均演色評価数Ra:93仕上枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白部品番号【link1】LEDD-183204M-LS9、【link2】LEEU-2006WW-03保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付エネルギー消費効率(Lm/W)58.4(100V) 59.2(200V) 58.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-183204M-LS9、LEEU-2006WW-03入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)光束(Lm)830埋め込み寸法(mm)125光色温白色調光方式不可構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)183演色指数(Ra)93カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ