曜日別特売
LEKD2026420W-LD9 2000ユニット交換形ダウンライト和風角形 東芝ライテック 68867237

2000ユニット交換形ダウンライト和風角形LEKD2026420W-LD9

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は光色・光束など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
白色
光束(Lm)
1860
注文コード
68867237
品番
LEKD2026420W-LD9
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

相関色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)
関連部品
LEDD-186400M-LD9、LEEU-2002W-03
光束(Lm)
1860
光色
白色
材質
本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ
幅(mm)
181
質量(kg)
1.1
色
枠/白木、反射板/バージンホワイト
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
IP20
遮光度
30°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
145(100V) 72(200V) 62(242V)
埋め込み寸法(mm)
150
適合器具
DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式
PWM制御
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離
照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)
193
カテゴリー
和風ダウンライト
配光タイプ
中角タイプ
調光範囲
約1%~100%
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする