材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)95.7(100V) 97.1(200V) 96.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2003L-03入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)光束(Lm)1360埋め込み寸法(mm)100光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)159カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ