LEKSS24323NY-LS 20形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック 68870588

20形人感電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個始動方式LS注文コード68870588品番LEKSS24323NY-LS
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ
リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ
双方向リモコンでラクラク点検

用途天井取付・壁取付兼用形オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000センサー電波式センサー平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100~242光源非常用:ガラスレンズ×2電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ関連部品LEETS-2401Y-LS、LESM-20323N-01型式承認番号3AE-1054、LALE-041調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする