LEKD2528527WW-LD9 2500ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック 68870841

2500ユニット交換形ダウンライトHACCP

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色温白色光束(Lm)2300配光タイプ中角タイプ注文コード68870841品番LEKD2528527WW-LD9
参考基準価格(税別)¥102,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)相関色温度(K)3500平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°エネルギー消費効率(Lm/W)131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-188507M-LD9、LEEU-2502WW-03入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)2300埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色温白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約1%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする